Startseite

ABB SPA - ABBCL2523G Meldeleuchte

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2523G Meldeleuchte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500250495

Artikelnummer

ABBCL2523G

Herstellernummer

CL2523G

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Dispositivi di comandoDal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.Un'esperienza di qualità a 360°Vantaggi principaliDispositivi estremamente robusti e affidabiliI dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadroGamma completa in grado di soddisfaretutte le esigenze dei clientiCaratteristiche principaliElevati gradi di protezione IPSoddisfa le maggiori normative internazionali