Startseite

ABB SPA - ABBCL2502Y CL2-502Y Lamp. LED GIALLO, 24Vca/cc

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBCL2502Y CL2-502Y Lamp. LED GIALLO, 24Vca/cc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500250303

Artikelnummer

ABBCL2502Y

Herstellernummer

CL2502Y

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Breite der Öffnung:

0 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Dispositivi di comandoDal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB.Un'esperienza di qualità a 360°Vantaggi principaliDispositivi estremamente robusti e affidabiliI dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadroGamma completa in grado di soddisfaretutte le esigenze dei clientiCaratteristiche principaliElevati gradi di protezione IPSoddisfa le maggiori normative internazionali