Startseite

ABB SPA - ABBBVYR-121010GT Racc. a Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP68

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVYR-121010GT Racc. a Y DN12+DN10+DN10 PA6 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 12...16 mm

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

7630030227745

Artikelnummer

ABBBVYR-121010GT

Herstellernummer

BVYR-121010GT

Hersteller

ABB

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

12...16 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACC. A Y DN12 DN10 DN10 PA6 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA