Startseite

ABB SPA - ABBBVNR-REM253 Racc. guaina-tubo DN23 M25 BK IP68

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBVNR-REM253 Racc. guaina-tubo DN23 M25 BK IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 25...25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

EAN

7630030212420

Artikelnummer

ABBBVNR-REM253

Herstellernummer

BVNR-REM253

Hersteller

ABB

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

25...25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

RACC. GUAINA-TUBO DN23 M25 BK IP68 PER GUAINA CORRUGATA