ABB SPA - ABBBSH-R36 Staffe fiss. per robotica DN36 PA6 BK - BSH-R36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
7630031202246
Artikelnummer
ABBBSH-R36
Herstellernummer
BSH-R36
Hersteller
ABB
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Morsetto per tubo SH - Adatto a condotte di dimensioni NW/Metrico 36/40, Colore Nero


