ABB SPA - ABBBMN-M32 Ghiera in nylon M32 PA6 BK - BMN-M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - PA 6.6
Gewindemaß (metrisch) - 32
Mit Nylonring - nein
Packung
25 ST
EAN
7630030220852
Artikelnummer
ABBBMN-M32
Herstellernummer
BMN-M32
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PA 6.6
Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
7 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M32x1,5


