ABB SPA - ABBBMN-M25 Ghiera in nylon M25 PA6 BK - BMN-M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - PA 6.6
Gewindemaß (metrisch) - 25
Mit Nylonring - nein
Packung
100 ST
EAN
7630030220890
Artikelnummer
ABBBMN-M25
Herstellernummer
BMN-M25
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PA 6.6
Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
6 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON M25 PA6 BK


