Startseite

ABB SPA - ABBBMN-M12 Ghiera in nylon M12 PA6 BK - BMN-M12

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBMN-M12 Ghiera in nylon M12 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - PA 6.6

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Nylonring - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030221019

Artikelnummer

ABBBMN-M12

Herstellernummer

BMN-M12

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PA 6.6

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

5 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Dado di bloccaggio esagonale nero con filettature metriche, materiale: poliammide 6, dimensioni filettatura: M12x1,5