Startseite

ABB SPA - ABBBMN-11 Ghiera in nylon PG11 PA6 BK - BMN-11

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBMN-11 Ghiera in nylon PG11 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - PA 6.6

  • Mit Nylonring - nein

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030221323

Artikelnummer

ABBBMN-11

Herstellernummer

BMN-11

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PA 6.6

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

5 mm

Nut ABB tipo/modello GHIERA IN NYLON PG11 PA6 BK