Startseite

ABB SPA - ABBBFH-10-0 Fascetta completa DN10 PA6 BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBFH-10-0 Fascetta completa DN10 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schiene

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030210877

Artikelnummer

ABBBFH-10-0

Herstellernummer

BFH-10-0

Hersteller

ABB

Geeignet für Rohrdurchmesser:

12...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schiene

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Clip fissatubo ABB tipo/modello FASCETTA COMPLETA DN10 PA6 BK