Startseite

ABB SPA - ABBBF2502 N.2 BARRE FLESS. 20X5MM 400A L=2M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBF2502 N.2 BARRE FLESS. 20X5MM 400A L=2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646001719

Artikelnummer

ABBBF2502

Herstellernummer

BF2502

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

ja

Barra flessibile isolata in materiale autoestinguente