Startseite

ABB SPA - ABBBEH02 Fascetta Ex DN10 PA12 BK - BEH02

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBBEH02 Fascetta Ex DN10 PA12 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5011949240582

Artikelnummer

ABBBEH02

Herstellernummer

BEH02

Hersteller

ABB

Clip per condotto, dimensioni condotto 12 mm/NW10, larghezza 20 mm, altezza 24,5 mm, grado di protezione IP68, approvato per zone 1, 2, 21, 22, nylon 12 modificato con filettature nichelate, nero