Startseite

ABB SPA - ABBB429265 DDA804AS-63/1 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P - B429265

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB429265 DDA804AS-63/1 BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542926504

Artikelnummer

ABBB429265

Herstellernummer

B429265

Hersteller

ABB

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

DDA 800 tipo A selettivo: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette con un ritardo di sgancio intenzionale, che permette di realizzare la selettività con apparecchi di tipo istantaneo posizionati a valle.Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 5000 A