Startseite

ABB SPA - ABBB428025 DDA204 A-AE 63A 30MA BLOCCO DIFF. 4P - B428025

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB428025 DDA204 A-AE 63A 30MA BLOCCO DIFF. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542802501

Artikelnummer

ABBB428025

Herstellernummer

B428025

Hersteller

ABB

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

DDA204 A-AE 63A 30MA BLOCCO DIFF. 4P PER INTERRUTTORI MODULARI