ABB SPA - ABBB427973 DDA203 A 25A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B427973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8012542797302
Artikelnummer
ABBB427973
Herstellernummer
B427973
Hersteller
ABB
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C



