ABB SPA - ABBB427961 DDA202 A 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 2P - B427961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 40 A
Nennspannung - 230...230 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8012542796107
Artikelnummer
ABBB427961
Herstellernummer
B427961
Hersteller
ABB
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230...230 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...25 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...25 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C



