Startseite

ABB SPA - ABBB427955 FI-Block - B427955

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542795506

Artikelnummer

ABBB427955

Herstellernummer

B427955

Hersteller

ABB

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...25 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Blocco differenziale Tipo A, Funzione: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 200. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette;