Startseite

ABB SPA - ABBB425441 DDA803 A 100 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P - B425441

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB425441 DDA803 A 100 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542544135

Artikelnummer

ABBB425441

Herstellernummer

B425441

Hersteller

ABB

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...0.3 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

DDA 800 tipo A: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800.Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette;protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (ll'.n = 30 mA). Applicazione: terziario e industriale. Norme: IEC 60947-2 Ann. B