Startseite

ABB SPA - ABBB425422 DDA803 A 100 30MA AP-R BLOCCO DIFFERENZ. 3P

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB425422 DDA803 A 100 30MA AP-R BLOCCO DIFFERENZ. 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 100 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542542230

Artikelnummer

ABBB425422

Herstellernummer

B425422

Hersteller

ABB

Nennstrom:

100 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Schutzart (IP):

IP2X

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

DDA 800 AP-R tipo A: blocco differenziale da assemblare con gli interruttori magnetotermici della gamma S 800.Funzione: protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette, come migliore compromesso tra la sicurezza e la continuità del servizio grazie alla resistenza agli scatti intempestivi; protezione contro i contatti indiretti e addizionale contro quelli diretti (16n = 30 mA). Applicazione: terziario e industriale. Nonne: IEC 60947-2 Ann. B Resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) = 3000 A