Startseite
Auslauf

ABB SPA - ABBB241131 Messwandlerzahler

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBB241131 Messwandlerzahler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 1 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 380...415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7392696001793

Artikelnummer

ABBB241131

Herstellernummer

B241131

Hersteller

ABB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

1 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

380...415 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

230...240 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

4

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

70 mm

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

65 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

7

CONTATORE ABB SERIE B24 113 - 100 M-BUS