Startseite

ABB SPA - ABBAL54/PF200/C90/B Racc. 90G fisso NC54 2 PF PA66 BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAL54/PF200/C90/B Racc. 90G fisso NC54 2 PF PA66 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

5020963006241

Artikelnummer

ABBAL54/PF200/C90/B

Herstellernummer

AL54/PF200/C90/B

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

54 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

16 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

RACC. 90G FISSO NC54 2 PF PA66 BK PER GUAINA PLASTICA CORRUGATA