Startseite

ABB SPA - ABBAD1104 N.96 ETICHETTE 4 MOD. 15X67MM (HXL) - AD1104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Transparent - nein

  • Länge - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646682895

Artikelnummer

ABBAD1104

Herstellernummer

AD1104

Hersteller

ABB

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

mehrfarbig

Transparent:

nein

Länge:

135 mm

Durchmesser:

125 mm

Breite:

125 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

70 mm

N°96 etichette 4 mod.DIN.Etichette scrivibili con sistema Grafoplast compatibile.