Startseite

ABB SPA - ABBAD1053 KIT BARRE ORIZZ. 250A L=800MM - AD1053

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1053 KIT BARRE ORIZZ. 250A L=800MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verschraubung

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Tiefe - 70 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646036810

Artikelnummer

ABBAD1053

Herstellernummer

AD1053

Hersteller

ABB

Ausführung:

Verschraubung

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

70 mm

Farbe:

grau

Höhe:

150 mm

Codice Ordine: AD1053 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Ripartitori