Startseite

ABB SPA - ABBAD1036 N.20 DADI IN GABBIA PER ARTU M/K - AD1036

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1036 N.20 DADI IN GABBIA PER ARTU M/K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 7 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646035400

Artikelnummer

ABBAD1036

Herstellernummer

AD1036

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

7 mm

Mit Mutter:

nein

N°20 dadi in gabbia per serie Artu