Startseite

ABB SPA - ABBAD1033 KIT VITI DI RICAMBIO 50PZ. M,K - AD1033

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAD1033 KIT VITI DI RICAMBIO 50PZ. M,K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 80 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646016850

Artikelnummer

ABBAD1033

Herstellernummer

AD1033

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

80 mm

Mit Mutter:

nein

N°50 viti di ricambio trilobate M6 per serie Artu