Startseite

ABB SPA - ABBAA1004 CHIAVE IN PLASTICA DOPPIA ALETTA 3MM - AA1004

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBAA1004 CHIAVE IN PLASTICA DOPPIA ALETTA 3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelbart

  • Schlüsselweite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126196528

Artikelnummer

ABBAA1004

Herstellernummer

AA1004

Hersteller

ABB

Ausführung:

Doppelbart

Schlüsselweite:

20 mm

Chiave in plastica doppia aletta 3mm