ABB SPA - ABBA556699 Phasenschiene - A556699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 52
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1020 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779556699
Artikelnummer
ABBA556699
Herstellernummer
A556699
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
52
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1020 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA