Startseite

ABB SPA - ABBA556613 Sammelschiene - A556613

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA556613 Sammelschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 48

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 980 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779556613

Artikelnummer

ABBA556613

Herstellernummer

A556613

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

48

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

980 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

16

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 48H BARRETTA 3F 48 MODULI SEZ. 10MM DI COLLEGAMENTO