ABB SPA - ABBA556590 Sammelschiene - A556590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 39
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1020 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779556590
Artikelnummer
ABBA556590
Herstellernummer
A556590
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
39
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1020 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA


