ABB SPA - ABBA556552 Sammelschiene - A556552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 58
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1020 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779556552
Artikelnummer
ABBA556552
Herstellernummer
A556552
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
58
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1020 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
29
Teilungsmaß:
17.6 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA


