ABB SPA - ABBA556545 Sammelschiene - A556545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 48
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1046 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779556545
Artikelnummer
ABBA556545
Herstellernummer
A556545
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
48
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1046 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
24
Teilungsmaß:
17.6 mm
Breite in Teilungseinheiten:
60
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA