Startseite

ABB SPA - ABBA556521 Sammelschiene - A556521

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA556521 Sammelschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 214 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779556521

Artikelnummer

ABBA556521

Herstellernummer

A556521

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

214 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Teilungsmaß:

17.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 2 12 BARRETTA DUE FASI 12 MOD. SEZ.10 DI COLLEGAMENTO