ABB SPA - ABBA514705 Sammelschiene - A514705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 16
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1056 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779514705
Artikelnummer
ABBA514705
Herstellernummer
A514705
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
16
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1056 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA


