Startseite

ABB SPA - ABBA514699 Sammelschiene - A514699

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA514699 Sammelschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 60

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1056 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779514699

Artikelnummer

ABBA514699

Herstellernummer

A514699

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

60

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1056 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

20

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 60 BARRETTA TRIFASE 60 MOD. SEZ.10M DI COLLEGAMENTO