Startseite

ABB SPA - ABBA463706 Sammelschiene - A463706

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA463706 Sammelschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 211 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779463706

Artikelnummer

ABBA463706

Herstellernummer

A463706

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

211 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

MORSETTO SERIE PS 3 12FI BARRETTA TRIFASE 12 MOD.SEZ.10 DI COLLEGAMENTO