Startseite

ABB SPA - ABBA428401 Unterspannungsausloser

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA428401 Unterspannungsausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542840107

Artikelnummer

ABBA428401

Herstellernummer

A428401

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

18

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

45 A

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Lo sganciatore di minima tensione ha la funzione di protezione delle utenze in caso di abbassamentodella tensione compresa tra il 70% e il 35% del relativo valore nominale o per realizzare lafunzione di arresto di emergenza attraverso l’apposito tasto in sicurezza positiva (sganciodell’interruttore in caso di interruzione dell’alimentazione o apertura di un contatto normalmentechiuso posto in serie alla bobina di minima tensione). Adatto per interruttori della serie S200, e differenziali serie F200, DS201, DS202C. Può essere utilizzato con gli interruttori della serie SN201 tramite il modulo di interfaccia SN201-IH.