Startseite

ABB SPA - ABBA204795 FEED-IN 25/15 1P MORSETTO ISOLATO L=15MM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA204795 FEED-IN 25/15 1P MORSETTO ISOLATO L=15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - sonstige

  • Sammelschienenbreite - 17...17 mm

  • Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 80 A

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047964

Artikelnummer

ABBA204795

Herstellernummer

A204795

Hersteller

ABB

Geeignet für:

sonstige

Sammelschienenbreite:

17...17 mm

Max. Leiterquerschnitt:

50 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

80 A

Geeignet für Rundleiteranschluss:

ja

Breite der Klemme:

0.018 mm

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

nein

Terminale isolato con collegamento a pin, lunghezza: 15 mm. Adatto per: SN201, DS941, DS951Adatto per Interruttori Miniature MCB, Interruttori di corrente residua con protezione contro sovraccarico RCBo