ABB SPA - ABBA204765 BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P 12M - A204765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8012542047667
Artikelnummer
ABBA204765
Herstellernummer
A204765
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
210 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA