Startseite

ABB SPA - ABBA204755 BS9 3/12 BARRETTA A PUNTALE 3P 12M - A204755

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBA204755 BS9 3/12 BARRETTA A PUNTALE 3P 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 187.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047551

Artikelnummer

ABBA204755

Herstellernummer

A204755

Hersteller

ABB

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

187.6 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

17.5 mm

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

ABB SERIE BS9 3 12 BARRETTA A PUNTALE 3P 12M DI COLLEGAMENTO