ABB SPA - ABBA120817 S800-RD BLOCCO PER MANOVRA ROTATIVA - A120817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612271208172
Artikelnummer
ABBA120817
Herstellernummer
A120817
Hersteller
ABB
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
S800-RD BLOCCO PER MANOVRA ROTATIVA PER INTERRUTTORI


