ABB SPA - ABB6AGC082587 TERRA AC WB 3,7KW 1 PRESA T2 SHUTTER - 6AGC082587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 3.7 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
E-mobility AC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8719874451284
Artikelnummer
ABB6AGC082587
Herstellernummer
6AGC082587
Hersteller
ABB
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
3.7 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
195 mm
Höhe:
320 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Länge des Ladekabels:
0 m
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Tiefe:
143 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
4 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


