Startseite

ABB SPA - ABB6AGC080559 TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC) - 6AGC080559

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB6AGC080559 TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 50 kW

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 565 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8719874450812

Artikelnummer

ABB6AGC080559

Herstellernummer

6AGC080559

Hersteller

ABB

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

50 kW

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

565 mm

Höhe:

1900 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Tiefe:

780 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

77 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

2

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

COLONNINA TERRA 54HV CG CE (50KW DC - 22KW AC) E-MOBILITY