ABB SPA - ABB65P12X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 12M - 65P12X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126098327
Artikelnummer
ABB65P12X12
Herstellernummer
65P12X12
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
320 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
155 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
88.5 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
98 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
nein



