Startseite

ABB SPA - ABB65P08X12 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 8M - 65P08X12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126097931

Artikelnummer

ABB65P08X12

Herstellernummer

65P08X12

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

232 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

154 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbautiefe:

88.5 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

98 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Centralino da incasso Mistral porta trasparente 8 Moduli.