ABB SPA - ABB6220-0-0120 ABB-FREE@HOMETOUCH 4,3 NERO DP4-1-625 - 6220-0-0120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - free@home
Mit Beleuchtung - nein
Mit Sendefunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395180198
Artikelnummer
ABB6220-0-0120
Herstellernummer
6220-0-0120
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
free@home
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Sendefunktion:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Mit Signalton:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
50 mm


