Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833850C0100 PolySafe IP54 500x500x320 porta finestr.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833850C0100 PolySafe IP54 500x500x320 porta finestr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815253881

Artikelnummer

ABB4TBP833850C0100

Herstellernummer

4TBP833850C0100

Hersteller

ABB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

500 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

320 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP54

Mit Schloss:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

89 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Materialstärke Gehäuse:

4 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Materialstärke Tür/Deckel:

4 mm

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Oberflächenschutz:

unbehandelt

POLYSAFE IP54 500X500X320 PORTA FINESTR. PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE