Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833568C0100 Tetto Polysafe 750X320 - 4TBP833568C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833568C0100 Tetto Polysafe 750X320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 780 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815252761

Artikelnummer

ABB4TBP833568C0100

Herstellernummer

4TBP833568C0100

Hersteller

ABB

Breite:

780 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

TETTO POLYSAFE 750X320