ABB SPA - ABB4TBP833566C0100 Tetto Polysafe 500X320 - 4TBP833566C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 530 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 350 mm
Farbe - grau
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
5412348335662
Artikelnummer
ABB4TBP833566C0100
Herstellernummer
4TBP833566C0100
Hersteller
ABB
Breite:
530 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
350 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein


