ABB SPA - ABB4TBP833277C0100 PS Pannello modulare 150X750 cieco - 4TBP833277C0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 34
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
EAN
5411815251832
Artikelnummer
ABB4TBP833277C0100
Herstellernummer
4TBP833277C0100
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
34
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
nein
Tiefe:
21.4 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein


