Startseite

ABB SPA - ABB4TBP833268C0100 PS Telaio per modulari 1000X500 120 MOD - 4TBP833268C0100

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB4TBP833268C0100 PS Telaio per modulari 1000X500 120 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 984 mm

  • Breite - 486 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 120

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

5411815251740

Artikelnummer

ABB4TBP833268C0100

Herstellernummer

4TBP833268C0100

Hersteller

ABB

Höhe:

984 mm

Breite:

486 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

120

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

nein

Tiefe:

21.4 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

PS TELAIO PER MODULARI 1000X500 120 MOD